Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66276 orange-braun - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1539
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49206627602217
EAN/GTIN:
     4050265429906
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66276 orange-braun - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.