Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 23 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 23 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Teller flach 23 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1392
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000000237
EAN/GTIN:
     4050265401421
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 23 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.