Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer mit Henkel 0,15 l - Form: System - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer mit Henkel 0,15 l - Form: System - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Gießer mit Henkel 0,15 l - Form: System - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1383
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000044157
EAN/GTIN:
     4050265402800
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer

Gießer mit Henkel 0,15 l - Form: System - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.