Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79572 Dunkelgrün - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79572 Dunkelgrün - aus
Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79572 Dunkelgrün - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1256
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49057957200197
EAN/GTIN:
     4050265410935
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79572 Dunkelgrün - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.