Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach TABLE SELECTION Speiseteller flach 26 cm, Farbe: Glutrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach TABLE SELECTION Speiseteller flach 26 cm, Farbe: Glutrot
Eschenbach TABLE SELECTION Speiseteller flach 26 cm, Farbe: Glutrot
Artikel-Nr.:
     2813-432-1002
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917200267
EAN/GTIN:
     4050265413530
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
porzellan eßteller 26cm

Eschenbach TABLE SELECTION Speiseteller flach 26 cm, Farbe: Glutrot
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.