Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-090
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000047317
EAN/GTIN:
     4050265405320
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Kaffeeuntertasse TODAY, Durchmesser: 14,5 cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47300000047327
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.