Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach
Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach
Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach
Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach
Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-055
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000000267
EAN/GTIN:
     4050265400813
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller AMBIENTE, flach, Durchmesser: 25,5cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,9275*
€ 11,6575*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 50,12004*
€ 64,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,6575*
€ 13,8724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2675*
€ 13,4083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8875*
€ 12,9561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9275*
€ 10,6237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,11*
Sonstiges
Eschenbach
47760000004227
ab € 7,8475*
Sonstiges
Eschenbach
47760000001227
ab € 8,7425*
Sonstiges
Eschenbach
47760000047517
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.