Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzteller - Durchmesser 30,0 cm - Form DUAL - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzteller - Durchmesser 30,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Platzteller - Durchmesser 30,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-018
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2305000000030706
EAN/GTIN:
     4050265406990
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller porzellan
platzteller

Platzteller - Durchmesser 30,0 cm - Form DUAL - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.