Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Milchkännchen
>
Artikel
Sahnegießer 0,15 l Form Dual - uni weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-432-008
Hersteller:
Eschenbach
Herst.-Nr.:
23050000044157
EAN/GTIN:
4050265406891
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Sahnegießer 0,15 l Form Dual - uni weiss
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.15 Liter
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sahnespender
,
milchkännchen porzellan
,
milchgießer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,74*
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.