Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller 27 cm Form Dual - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller 27 cm Form Dual - uni weiss
Speiseteller 27 cm Form Dual - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-432-004
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2305000000027706
EAN/GTIN:
     4050265406853
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan 27cm

Speiseteller 27 cm Form Dual - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.67 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000047327
ab € 5,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.