Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Pump-Isolierkanne Airpot 1,9 l grau/schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Pump-Isolierkanne Airpot 1,9 l grau/schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Pump-Isolierkanne Airpot 1,9 l grau/schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-978
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     8196-161
EAN/GTIN:
     4006657381963
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Pump-Isolierkanne Airpot 1,9 l grau/schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit Pumpsystem aus Kunststoff und Tragehenkel. Im Boden eingearbeitete Drehvorrichtung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Vakuum-Stabilglas-Einsatz. Inhalt ca. 1,9 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
37 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
1.16 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.90 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 27,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,86*
€ 27,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 31,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.