Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 2,5 Liter, aus doppelwandigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 2,5 Liter, aus doppelwandigem
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 2,5 Liter, aus doppelwandigem
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 2,5 Liter, aus doppelwandigem
Artikel-Nr.:
     2813-430-940
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     8257
EAN/GTIN:
     4006657082570
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 2,5 Liter, aus doppelwandigem Edelstahl, Höhe: 327 mm, Durchmesser: 155 mm
Pumpsystem aus Hartplastik, Pumphebel aus verchromtem Stahl, mit stabilem Tragegriff,
Drehvorrichtung im Boden für 360 Grad Drehung.

Tropfschutz muss seperat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
33 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
2.02 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Quick Press
Oberfläche:
glänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 48,96*
€ 62,38*
3 Tage
16
€ 5,95*
ab € 50,54*
€ 64,28*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,05*
€ 64,93*
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 76,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,59*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
Zubehör
Helios
TF8200
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.