| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-696 Herst.-Nr.: 2934-092 EAN/GTIN: 4006657429344 |
| |
|
| | |
| Helios Isolierkanne Wave Push 1,0 l vanille Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 cm | Durchmesser: | 14 cm | Gewicht: | 0.67 kg | Isoliereinsatz: | Glas | spülmaschinengeeignet: | Ja | Verschluss: | Einhandbedienung | Volumen: | 1.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,72* | € 20,50* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,17* | € 21,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,13* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|