Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave Push 0,6 l cappuccino Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Wave Push 0,6 l cappuccino Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Wave Push 0,6 l cappuccino Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Wave Push 0,6 l cappuccino Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-690
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2932-123
EAN/GTIN:
     4006657529327
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Helios Isolierkanne Wave Push 0,6 l cappuccino
Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 0,6 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.52 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.60 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.