Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolier-Getränkespender MAXX, Inhalt: 10 Liter, mit Tragebügel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolier-Getränkespender MAXX, Inhalt: 10 Liter, mit Tragebügel aus
Helios Isolier-Getränkespender MAXX, Inhalt: 10 Liter, mit Tragebügel aus
Helios Isolier-Getränkespender MAXX, Inhalt: 10 Liter, mit Tragebügel aus
Artikel-Nr.:
     2813-430-435
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     8300
EAN/GTIN:
     4006657083003
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Helios Isolier-Getränkespender MAXX, Inhalt: 10 Liter, mit Tragebügel aus Kunststoff, doppelwandiger Edelstahlkörper,
Hält Getränke bis zu 6 Stunden heiß (oder lange kühl) - und das ohne elektrische Beheizung. Tropffreier Hahn. Drei integrierte Standbeine, ausklappbar. Lieferung mit Aufklebern (Kaffee, Tee, Wasser) zur Kennzeichnung. Aus stoßfestem Edelstahl, doppelwandigen Edelstahlkern, Deckel und Griff aus Kunststoff.

Höhe inkl. Deckel: 42,5cm
Durchmesser Einfüllöffnung: 10 cm
Durchmesser Boden: 23 cm, für ca. 80 Tassen


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Höhe:
42.50 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
5.50 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 188,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 190,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 216,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,33*
Zubehör
Helios
DE 8306
ab € 7,25*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.