Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Rondo Push 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Rondo Push 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Rondo Push 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Rondo Push 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-257
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4006657020626
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Edelstahl-Isolierkanne Rondo Push 0,6 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff verchromt. Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist bruchsicher. Inhalt ca. 0,6 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Breite:
14 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.53 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 37,53*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,12*
€ 40,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.