Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian
Artikel-Nr.:
     2813-430-1250
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1497.212.070
EAN/GTIN:
     4002458522031
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Isolierkanne Studio 0,7 l; funktionales Design by pearl creative Christian Rummel & Tim Storti; hochwertiger doppelwandiger Edelstahl porcelain
Hält 17 h heiß oder 34 h kalt; dichtschließender Drehverschluss; spülmaschinenfest; frei von BPA für gesunden Genuss

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.