Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter;
Artikel-Nr.:
     2813-430-1248
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1421.355.100
EAN/GTIN:
     4002458523151
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne Signo boho green mat 1,0 l; funktionaler Alltagsbegleiter; hochwertiger Edelstahl mit Hartglaseinsatz; hält 12 h heiß
Komfortables Ausgießen mit einer Hand; frei von BPA für gesunden Genuss

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grün
Länge:
17 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
1.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.