Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Artikel-Nr.:
     2813-430-1244
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1397.000.100
EAN/GTIN:
     4002458522024
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Isolierkanne Studio Allure; Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt; Isoliert durch doppelwandigen Edelstahl; Handhabung durch
Veredelung durch Echtholzeinsätze; Edelstahl poliert; Langlebig und recyclingfähig für nachhaltige Freude; frei von BPA für gesunden Genuss; formschönes Design von PEARL CREATIVE DESIGN

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.