Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein;
Artikel-Nr.:
     2813-430-1235
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0825.355.100
EAN/GTIN:
     4002458523229
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne Eco boho green mat 1,0 l; Design by Martin Hauenstein; hochwertiger Kunststoff gefrostet mit Hartglaseinsatz
Hält 12 h heiß oder 24h kalt; komfortables Ausgießen mit einer Hand; Ausgießer mit Tropfschutz; frei von BPA für gesunden Genuss

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.