| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-1199 Herst.-Nr.: 9322 EAN/GTIN: 4006657093224 |
| |
|
| | |
| Helios Abfallbehälter Serve* Pot ca. 0,5 l Behälter aus Edelstahl rostfrei. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 0,5 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 13 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.24 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, tischabfallbehälter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tischabfalleimer höhe 13 cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,55* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|