Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave Push 1,5 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Wave Push 1,5 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Wave Push 1,5 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Wave Push 1,5 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1106
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2935-002
EAN/GTIN:
     4006657129350
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Helios Isolierkanne Wave Push 1,5 l schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
28 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.77 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,45*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,55*
€ 28,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.