Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne SPOTLIGHT, Inhalt: 1,0 Liter, Stahlmantel matt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne SPOTLIGHT, Inhalt: 1,0 Liter, Stahlmantel matt,
Helios Isolierkanne SPOTLIGHT, Inhalt: 1,0 Liter, Stahlmantel matt,
Helios Isolierkanne SPOTLIGHT, Inhalt: 1,0 Liter, Stahlmantel matt,
Artikel-Nr.:
     2813-430-1102
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2094
EAN/GTIN:
     4006657020947
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne SPOTLIGHT, Inhalt: 1,0 Liter, Stahlmantel matt, Vakuum-Stabilglas-Einsatz, Einhandbedienung,
Helios Edelstahl-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff verchromt. Edelstahl-Mantel mattiert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Helios Q100 Qualitätsglas-Einsatz. Inhalt ca. 1,0 Liter.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
0.94 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 37,77*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 28,65*
€ 38,86*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,61*
€ 44,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.