Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Care 0,5 l weiß Inhalt 6 Stück. Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Care 0,5 l weiß Inhalt 6 Stück. Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Care 0,5 l weiß Inhalt 6 Stück. Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1082
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     0162-185
EAN/GTIN:
     4006657001625
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Care 0,5 l weiß Inhalt 6 Stück.
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Profiausführung. Zur Kurzzeitwarmhaltung durch den bruchsicheren Kunststoffeinsatz geeignet. Das Modell ist spülmaschinengeeignet. Inhalt ca. 0,5 l. Verpackung 6 Stück im Karton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 15,86*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,34*
€ 16,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.