Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Flaschenkühler "Pure" schwarz Flaschenkühler aus Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Flaschenkühler "Pure" schwarz Flaschenkühler aus Kunststoff.
Helios Flaschenkühler "Pure" schwarz Flaschenkühler aus Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-430-1047
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     0504-002
EAN/GTIN:
     4006657205047
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Kühl-Akku

Helios Flaschenkühler "Pure" schwarz
Flaschenkühler aus Kunststoff. Einstellmöglichkeit für sechs Konferenzflaschen bis 0,33 l. Sehr gute Kühlfunktion durch innenliegendes Kühlakku-Element.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 36,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,73*
€ 36,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 42,70*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 45,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.