Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-094
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2014
EAN/GTIN:
     4006657020145
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,0 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Edelstahl-Mantel mattiert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist bruchsicher. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.59 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,64*
€ 33,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
caterado
433-195
ab € 4,97*
Sonstiges
Caterado
400-1658
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.