Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm Edelstahl, matt poliert innen Ø 10 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm Edelstahl, matt poliert innen Ø 10 cm,
Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm Edelstahl, matt poliert innen Ø 10 cm,
Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm Edelstahl, matt poliert innen Ø 10 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-430-082
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36030
EAN/GTIN:
     4004133360303
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Konferenz-Kühler
Konferenzkühler

Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm Edelstahl, matt poliert innen Ø 10 cm, doppelwandig spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.63 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,97*
2 Tage
147
€ 9,90*
ab € 10,05*
€ 14,10*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,32*
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 19,76*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.