Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-/Zusatz- Kühlakku für Konferenzkühler, alfi Konferenzboy CLASSIC oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-/Zusatz- Kühlakku für Konferenzkühler, alfi Konferenzboy CLASSIC oder
Ersatz-/Zusatz- Kühlakku für Konferenzkühler, alfi Konferenzboy CLASSIC oder
Artikel-Nr.:
     2813-430-060
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0031.000.000
EAN/GTIN:
     4002458003103
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Konferenz-Kühler

Ersatz-/Zusatz- Kühlakku für Konferenzkühler, alfi Konferenzboy CLASSIC oder TITAN, Farbe: schwarz.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
9 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 11,71*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 11,97*
1
€ 7,95*
ab € 8,77*
€ 12,52*
1
€ 5,50*
ab € 8,79*
€ 12,91*
Lager 2813
25
1
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-1790
ab € 14,66*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,09*
Sonstiges
Alfi
0112000000
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.