Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus
Artikel-Nr.:
     2813-430-058
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0367.205.000
EAN/GTIN:
     4002458490392
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Konferenz-Kühler

Alfi Flaschenkühler Konferenzboy CLASSIC, Farbe: schwarz/ silber, aus Kunststoff mit Edelstahlabdeckung, inkl. Kühlakku
für 6 Flaschen à 0,25 bis 0,33 Liter. Den passenden Flaschenöffner (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie unter der Artikel Nummer: 430-062.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.23 kg
Form:
rund
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
105
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 47,29*
€ 5,95*
ab € 35,09*
€ 47,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,22*
€ 62,25*
4 Tage
76
€ 5,50*
ab € 52,13*
€ 68,28*
5 Tage
75
€ 5,99*
ab € 51,68*
€ 68,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-062
ab € 1,83*
Zubehör
Alfi
0031000000
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.