Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Gala 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Gala 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Gala 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Gala 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-049
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6954-002
EAN/GTIN:
     4006657695244
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Gala 1,0 l schwarz
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Edelstahl-Mantel poliert. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Q100 Qualitätsglas-Einsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.80 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 32,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,11*
€ 33,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.