Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Mondo 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Mondo 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Mondo 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Mondo 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-038
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     3354-002
EAN/GTIN:
     4006657133548
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Mondo 1,0 l schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Extra große Einfüllöffnung für leichtes Befüllen und Reinigen. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.77 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 23,09*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,78*
€ 24,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.