Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Buffet 1,3 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Buffet 1,3 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Buffet 1,3 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Buffet 1,3 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-035
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7335-001
EAN/GTIN:
     4006657073356
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Buffet 1,3 l weiß
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,3 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.77 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,17*
€ 23,56*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 30,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.