| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-028 Herst.-Nr.: 7336-1030 EAN/GTIN: 4006657173360 |
| |
|
| | |
| Helios Isolierkanne Buffet 1,8 l beige-braun Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,8 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | beige | Höhe: | 30 cm | Durchmesser: | 15 cm | Gewicht: | 0.88 kg | Isoliereinsatz: | Glas | spülmaschinengeeignet: | Nein | Verschluss: | Drehverschluß | Oberfläche: | glänzend | Volumen: | 1.80 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,81* | € 27,08* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,25* | € 27,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,03* | € 35,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|