Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Santos Stäbchenscheibe E8 8 x 8mm Für Gemüseschneider K308 | 8 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Santos Stäbchenscheibe E8 8 x 8mm Für Gemüseschneider K308 | 8 x 8mm
Santos Stäbchenscheibe E8 8 x 8mm Für Gemüseschneider K308 | 8 x 8mm
Artikel-Nr.:
     2813-428-563
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     L817
EAN/GTIN:
     4820000000000
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Santos Stäbchenscheibe E8 8 x 8mm
Für Gemüseschneider K308 | 8 x 8mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,27*
€ 91,42*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 95,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.