|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-428-3697 Herst.-Nr.: CU905 EAN/GTIN: 8717624244582 |
| |
|
|  |  |
 | Securit Handle extragroße Tischkreidetafel aus Holz mit dunkelbrauner Lackierung. Kreidetafel aus Holz. Die Staffelei hat einen Sockel aus wengefarben lackiertem Buchenholz. Ideales Mittel, um für ein Menü, ein Sonderangebot oder eine Veranstaltung zu werben. Doppelseitige XL-Schiefertafel, abnehmbar. Im Gegensatz zu einem Menühalter ist Ihre Botschaft sofort sichtbar, ohne dass Sie sie berühren müssen. Die Tafel hat einen lackierten Buchenholzboden in Dunkelbraun und kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Eine perfekte Möglichkeit, um ein Menü, ein Sonderangebot oder eine Veranstaltung zu bewerben. Nutzen Sie Ihre Kreidetafel optimal, indem Sie beide Seiten verwenden und sie einfach herausschieben.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Holz | Farbe: | braun | Gewicht: | 0.98 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 5,50* | ab € 35,15* | € 45,93* |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 33,49* | € 48,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|