Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L Kühltisch mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-322
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     FA441
EAN/GTIN:
     5050984624896
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar Serie G Kühltisch mit 9 Schubladen 368L
Kühltisch mit Edelstahl-Arbeitsplatte. Passend für GN1/1-Behälter bis zu 100mm Tiefe. Platzsparender Kompressor unten platziert. Vollautomatische Steuerung mit Digitalanzeige. Einstellbare Abtauung mit Zeitintervall. Rechtzeitige manuelle Abtauung erforderlich. FCKW-frei. 235W | 9 Schubladen, 1x GN1/1-Behälter pro Schublade (separat erhältlich) | R600a

Weitere Informationen:
Breite:
137 cm
Gewicht:
140.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.228,42*
€ 2.508,51*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 2.385,02*
€ 2.669,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,41*
€ 3.176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,77*
€ 3.125,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,08*
€ 2.972,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,80*
€ 2.895,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.385,02*
€ 2.838,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.