Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L Kühltisch mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L Kühltisch mit
Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L Kühltisch mit
Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L Kühltisch mit
Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L Kühltisch mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-304
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CN402
EAN/GTIN:
     5050984445323
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar G-Serie Pizzawerkbank mit Granitarbeitsplatte 368L
Kühltisch mit Granit-Arbeitsplatte und Kühlraum im Gastronorm-Format. Vollautomatische Steuerung mit Digitalanzeige und Abtaufunktion ohne Zyklus. 280W | Granit-Arbeitsplatte | R600a

Weitere Informationen:
Breite:
140 cm
Gewicht:
170.00 kg
Leistungsaufnahme:
280 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.726,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,10*
€ 2.353,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,91*
€ 2.289,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,95*
€ 2.172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,46*
€ 2.111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,06*
€ 2.054,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.