Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie Eintüriger Saladette Thekenkühlschrank Kompakte und dennoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie Eintüriger Saladette Thekenkühlschrank Kompakte und dennoch
Polar G-Serie Eintüriger Saladette Thekenkühlschrank Kompakte und dennoch
Artikel-Nr.:
     2813-428-1975
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GH333
EAN/GTIN:
     5050984668708
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar G-Serie Eintüriger Saladette Thekenkühlschrank
Kompakte und dennoch vielseitige Thekenkühlschränke, perfekt für Küchen mit wenig Platz. Die leistungsstarke lüftergestützte Kühlung sorgt für eine gleichbleibende Kühlleistung, während die leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion, das digitale Bedienfeld an der Vorderseite und das immer eingeschaltete Display für eine benutzerfreundliche Bedienung sorgen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
86 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
41.00 kg
Volumen:
109.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,80*
€ 1.032,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,46*
€ 1.027,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,28*
€ 942,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,55*
€ 874,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.