Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit
Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit
Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit
Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit
Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB Hochleistungs Planetenmixer mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1974
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     DY422
EAN/GTIN:
     5413184602291
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Kitchenaid K5 Black Edition 5KPM5EOB
Hochleistungs Planetenmixer mit 4,8-Liter-Schüssel und leistungsstarkem Direktantriebsmotor. Mit KitchenAid-Hub, wo Sie verschiedene Zubehörteile unterbringen können.

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
12.00 kg
Volumen:
4.80 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,19*
€ 961,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,70*
€ 880,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,88*
€ 845,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,89*
€ 819,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.