Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Gasherd mit Glühplatte GM70/80TPG Plattenherd für Gasanschluss mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Gasherd mit Glühplatte GM70/80TPG Plattenherd für Gasanschluss mit
Gastro M Gasherd mit Glühplatte GM70/80TPG Plattenherd für Gasanschluss mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1939
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GN085
EAN/GTIN:
     5050984691553
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gas herd

Gastro M Gasherd mit Glühplatte GM70/80TPG
Plattenherd für Gasanschluss mit zentralem Brenner. Modell GN086 ist ausgestattet mit einem Ofen mit zwei Schwenktüren. Modell GN085 wird ohne Türen geliefert. Verstellbare Füße. Auch erhältlich für Propangas.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
85 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
99.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,95*
€ 2.061,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.880,63*
€ 2.121,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,38*
€ 2.453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,24*
€ 2.415,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,05*
€ 2.296,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,97*
€ 2.232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,95*
€ 2.166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.