Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller Mit diesem Tellerhordengestellwagen
Artikel-Nr.:
     2813-428-1544
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     GK978
EAN/GTIN:
     5050984389368
Suchbegriffe:
Teller-Wagen
Tellerwagen
tellerwagen

Vogue mobiler Tellerwagen für 84 Teller
Mit diesem Tellerhordengestellwagen sparen Sie viel Platz und Zeit. Das Regal bietet Platz für 84 Teller à 30 cm. 1900 (H) x 700 (B) x 700 (T) mm. Edelstahl | 190(H) x 70(B) x 70(T)cm | Kapazität: 84x 30cm Teller

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
70 cm
Gewicht:
20.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,08*
€ 644,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 663,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,72*
€ 767,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,63*
€ 761,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,24*
€ 728,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,08*
€ 649,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.