| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-1484 Herst.-Nr.: GK890 EAN/GTIN: 5026824867006 |
| |
|
| | |
| Jantex kompostierbare Müllbeutel 10L (24 Stück) Müllbeutel aus Maisstärke für Tischmodell-Abfallbehälter. Nur für Lebensmittelabfälle. Muss zu einem Lebensmittelabfallstrom gehen. Zersetzt sich in drei bis vier Wochen. Kapazität: 10L | 24 Stück auf einer Rolle
Weitere Informationen: | | Breite: | 41 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel kompostierbar 10l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,09* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,18292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|