Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tournus Edelstahltisch 1200 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tournus Edelstahltisch 1200 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1200 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1200 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9545
Hersteller:
     Tournus
Herst.-Nr.:
     CX551
EAN/GTIN:
     3660171104500
Suchbegriffe:
Edelstahltisch

Tournus Edelstahltisch 1200 mm mit Aufkantung
Höhe 90cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
25.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,08*
€ 630,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,78*
€ 628,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,75*
€ 595,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.