Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß Der Bolero-Hochstuhl
Artikel-Nr.:
     2813-427-9516
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CY599
EAN/GTIN:
     5050984576621
Suchbegriffe:
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
bolero kinderhochstuhl
kinderhochstuhl

Bolero Hochstuhl aus Edelstahl und Polypropylen weiß
Der Bolero-Hochstuhl bietet Ihrem Kind mit seinem festen Gurt und einen sicheren Sitz. Das Essenstablett kann zum Reinigen einfach abgewischt werden, und die verstellbare Fußstütze lässt sich an die Größe des Kindes anpassen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
101 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
5.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.