Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK Cambro Camtray Tablett in GN 1/2, Farbe: phantasie orange 32,5 x 26,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PK Cambro Camtray Tablett in GN 1/2, Farbe: phantasie orange 32,5 x 26,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-9439
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     2632222
EAN/GTIN:
     0099511181247
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
PK Cambro Camtray Tablett in GN 1/2, Farbe: phantasie orange 32,5 x 26,5 cm
Material: Fiberglasschichten + Polyesterharz,
Hitzebeständig von -10° - +100°C,
stoss- und bruchfest, fleckenbeständig,
für extreme Beanspruchung geeignet,
in vielen weiteren Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
orange
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.