| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9412 Herst.-Nr.: CT349 EAN/GTIN: 0099511950157 |
| |
|
| | |
| Cambro Servierwagen mit 3 Ablagen schwarz. Vielseitiger, langlebiger und ökonomischer Servierwagen. Material: Polypropylen, Größe: 96,5(H) x 83,5(B) x 41(T)cm, Tragkraft: 136kg. Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen. Aluminiumstützen sorgen für optimale Stabilität. Wird unmontiert geliefert, um Versandfarbenkosten gering zu halten. Einfach zu montieren. Stabiler, einfach zu reinigender Servierwagen, mit dem auch schwere Gegenstände einfach transportiert werden können. Mit Polypropylen-Ablagen und einem stabilen, aber trotzdem leichten Aluminiumrahmen. 96,5(H) x 83,5(B) x 41(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 84 cm | Höhe: | 97 cm | Gewicht: | 11.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |