Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Deckel mit Griff. Verschließt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Deckel mit Griff. Verschließt
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Deckel mit Griff. Verschließt
Artikel-Nr.:
     2813-427-9335
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DC963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Deckel mit Griff. Verschließt Lebensmittelbehälter und verringert das Risiko einer
Kreuzkontamination. GN 1/3, Mit Griff, Für hitzebeständige GN 1/3 Behälter von Cambro. Temperaturbeständig von -40°C bis 190°C. Durchsichtige Bernsteinfarbe sorgt dafür, dass der Inhalt von außen sichtbar ist. 176(B) x 325(T)mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.