Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Stück Olympia Steakmesser mit runder Spitze schwarz. Klinge mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Stück Olympia Steakmesser mit runder Spitze schwarz. Klinge mit
12 Stück Olympia Steakmesser mit runder Spitze schwarz. Klinge mit
12 Stück Olympia Steakmesser mit runder Spitze schwarz. Klinge mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-9327
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CS716
EAN/GTIN:
     5050984523748
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

12 Stück Olympia Steakmesser mit runder Spitze schwarz. Klinge mit Wellenschliff. 21,5(L)cm, 12 Stück pro Packung.
Runde Spitze. Schwarzer ABS Griff für eine lange Nutzungsdauer. Genieteter Griff. Geschirrspülergeeignet. Polierte, 18/0 Edelstahl Steakmesser mit abgerundeter Spitze, erhältlich mit einem braunen Holzgriff mit Messingnieten oder einem schwarzen, geschirrspülergeeigneten Griff.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: olympia steakmesser, pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 17,45*
Lager 2813
86
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 20,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.