Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9299
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     DB952
EAN/GTIN:
     5050984568763
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Polar Deli Kühlvitrine 485L. LED-Beleuchtung. DB952 , 1,17kW, 485L Füllvolumen. Präzise, digitale Bedienung mit
Temperaturanzeige. Gehärtetes Anti-Beschlag-Glas. Edelstahlgehäuse mit Glas. Dreifachverglasung, Sicherheitsglas. Auf Schwenkrollen. Attraktive Kühlvitrine für die Präsentation von Torten, Gebäck, Brot etc. Innovative Funktionen verhindern Eisbildung und Kondensation. Belüftete Kühlung mit Schiebetüren auf der Rückseite ermöglichen einen einfachen Zugriff. 220-240V. Kühlmittel R290. 120(H) x 150(B) x 68(T)cm. Energieverbrauch: 4352 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
150 cm
Höhe:
120 cm
Gewicht:
254.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
4352 kw
Volumen:
485.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine polar, kühl vitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 2.756,25*
€ 3.054,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.120,99*
€ 3.429,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,05*
€ 3.634,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.007,62*
€ 3.579,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.872,75*
€ 3.418,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,39*
€ 3.340,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.756,25*
€ 3.279,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.