Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9283
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CT423
EAN/GTIN:
     5050984563331
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 7 Schubladen 428L. 428L. 230V, Arbeitsfläche: 202,5 x 80cm,
(Nutz)Kapazität: 428L/290L, 2 Türen, 7 Schubladen. Zwangskühlung. Semi-automatische Abtauung mit Abtau-Intervall. Digitales Bedienfeld. Arbeitsfläche aus Marmor. Auf Rollen für Wendigkeit. Seitlicher Kompressor. Robuste und beständige Kühltische mit Marmorarbeitsfläche, die ideal ist zum Ausrollen von Pizzateig. Die gekühlten Kammern halten Ihre Zutaten frisch. Teigschubladen für CT425 nicht gekühlt. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R600a. 100(H) x 202,5(B) x 80(T)cm
Energieverbrauch: 880 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
80 cm
Breite:
203 cm
Höhe:
100 cm
Gewicht:
362.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
880 kw
Volumen:
428.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.856,47*
€ 2.084,42*
Lager 2813
6
Frei Haus
ab € 1.947,99*
€ 2.174,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,17*
€ 2.587,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,95*
€ 2.548,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,71*
€ 2.428,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.987,00*
€ 2.364,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,99*
€ 2.318,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.